text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Wera dugókulcskészlet Zyklop Speed 28 részes 1/2 hüvelyk szélességű, 10-19 mm-es síkok között 10-19 mm


8100 SC 2 Zyklop Speed Ratchet készlet, 1/2", meghajtás, metrikus, 37 darab 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet 1/2", meghajtással: 1/2", x 277 mm 17x 8790 HMC Zyklop dugókulcs 1/2", meghajtással: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 20x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm, 27x40 mm, 30x42 mm, 32x

Cikkszám 81060.000.002
Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 17
Szerszámok száma összesen 37
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 17
Szerszámok száma összesen 37
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
Márka Wera

Leírás

8100 SC 2 Zyklop Speed Ratchet készlet, 1/2", meghajtás, metrikus, 37 darab 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet 1/2", meghajtással: 1/2", x 277 mm 17x 8790 HMC Zyklop dugókulcs 1/2", meghajtással: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 20x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm, 27x40 mm, 30x42 mm, 32x42 mm 1x 8789 C Zyklop csúszó T-markolat, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Zyklop csavarható hosszabbító, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8795 C Zyklop kardáncsukló, 1/2",: 1/2", x 69 mm 1x 8784 C2 Zyklop bitadapter, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 1x 8796 SC Zyklop ",flexible-lock", hosszabbító szabadfordító hüvely, rövid, 1/2",: 1/2", x 125 mm 1x 8796 LC Zyklop ",flexible-lock", hosszabbító szabadfordító hüvely, hosszú, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 851/2 Z bits: 3 x 32 mm 1x 855/2 Z bitek: PH 3 x 32 mm 1x 855/2 Z bitek: PH 3 x 32 mm: PZ 3 x 32 mm 7x 867/2 Z TORX® bitek: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z bitek: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm: 37 darabos Zyklop készlet robusztus fém tokban: Zyklop racsni 1/2",meghajtással. A 72 finom fogazású fog lehetővé teszi az alacsony, mindössze 5°-os visszahajlási szöget. A racsnifej szabadon forog, és a kétoldalt elhelyezett csúszókapcsolóval bármelyik pozícióban rögzíthető. Még a nagyon szűk és nehezen hozzáférhető helyeken is kényelmesen lehet dolgozni a megnövelt kéztávolságnak köszönhetően. Az előre meghatározott 0°, 15° és 90°-os, jobbra és balra egyaránt beállítható reteszelési pozíciók biztosítják a biztonságos munkavégzést a racsnis fej elcsúszása nélkül. A racsni 0°-os állásban egy adapter és egy bit csatlakoztatásával hagyományos csavarhúzóként is használható. A lendkerekes kialakítás gyors csavarozást biztosít. A Kraftform markolat forgásszimmetrikus kialakítása és a szabadon elforgatható hüvely támogatja a gyors csavarozást. A Kraftform markolat kiemelkedő kialakítása tökéletesen illeszkedik a kézbe, megelőzve a kézsérüléseket, például a hólyagokat és a bőrkeményedéseket. A markolathoz használt kemény anyagok biztosítják a kéz gyors és könnyű átpozícionálását anélkül, hogy fennállna a bőr ",a markolathoz tapadás", veszélye. A puhább csúszásgátló zónák lehetővé teszik a nagy nyomaték alacsony veszteségű átvitelét. 1/2", négyszögletes dugókulcsokhoz, valamint 1/2", négyszögletes meghajtású, golyós zárral ellátott adapterekhez. Tartalmaz 17 Zyklop dugókulcsot, 2 Zyklop hosszabbítót szabadon forgatható hüvelykkel, 1 T-markolatot, 1 imbolygó hosszabbítót, 1 adaptert gyorskioldó tokkal, 13 bitet. ",Take it easy", Szerszámkereső a méretek szerinti színkódolással.

Cikkszámok

Cikkszám 81060.000.002
EAN 4013288121189
UBB 500511984840
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 05003645001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.