text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcskészlet Belt B 4 9 darab


Belt B 4 Zyklop dugókulcskészlet, 3/8-os meghajtás, 9 darab 9x 8790 HMB Zyklop 3/8-os dugókulcs: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x Belt B (textilszíj), 9 hely, üres: 45 x 310 mm 1x Hook and Loop rögzítőszalagok 30: 30 x 200 mmTipikusan Wera tervezésű, robusztus textilöv 9 foglalattal, amely minimá

Cikkszám 5T767831
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 9
Szerszámok száma összesen 9
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 9
Szerszámok száma összesen 9
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
Márka Wera
Type Zyklop Socket Set

Leírás

Belt B 4 Zyklop dugókulcskészlet, 3/8-os meghajtás, 9 darab 9x 8790 HMB Zyklop 3/8-os dugókulcs: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x Belt B (textilszíj), 9 hely, üres: 45 x 310 mm 1x Hook and Loop rögzítőszalagok 30: 30 x 200 mmTipikusan Wera tervezésű, robusztus textilöv 9 foglalattal, amely minimális helyet foglal. A sima elforgatású Twist to Unlock mechanizmus biztosítja a biztonságos illeszkedést és a foglalatok egyszerű eltávolítását. ",Take it easy", szerszámkeresővel érkezik, méret szerinti színkódolással, hogy a megfelelő szerszám könnyen és gyorsan kiválasztható legyen. Tartalmaz egy karabinerhorgot az övhurokra vagy zsebbe történő biztonságos rögzítéshez. Nem szőtt hátoldallal és kampós és hurokcsíkokkal szállítva az egyszerű rögzítéshez, pl. falhoz, polchoz, szerszámos kocsihoz és a Wera 2go szerszámszállító rendszerhez.

Cikkszámok

Cikkszám 5T767831
EAN 4013288194978
UBB 500686596015
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003973001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.