text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcs-kulcskészlet Zyklop Metal 8100 SB 8 29 részes 3/8 hüvelyk szélességű, lapok között 3/8 hüvelyk széles


8100 SC 6 Zyklop Speed racsnis készlet, 1/2", meghajtás, metrikus, 28 darab 1x 8000 C Zyklop Speed racsni 1/2", meghajtással: 1/2", x 277 mm 10x 8790 HMC Zyklop dugókulcs 1/2", meghajtással: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Zyklop hosszabbító szabadfordító hüvely, hosszú, 1/2",

Cikkszám 81060.000.006
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 28
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 28
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 2565
Type Tool Set

Leírás

8100 SC 6 Zyklop Speed racsnis készlet, 1/2", meghajtás, metrikus, 28 darab 1x 8000 C Zyklop Speed racsni 1/2", meghajtással: 1/2", x 277 mm 10x 8790 HMC Zyklop dugókulcs 1/2", meghajtással: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Zyklop hosszabbító szabadfordító hüvely, hosszú, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Zyklop wobble hosszabbító, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Zyklop bitadapter, 1/2",, 5/16",: 2x 851/2 Z bitek: 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Z bitek: 5/16", x 1/2", x 50 mm: 2x 855/2 Z bitek: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 2x 855/2 Z bitek: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm: PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm 6x 867/2 Z TORX® bitek: PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm 6x 867/2 Z TORX® bitek: PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm 4x 840/2 Z bitek: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmHihetetlenül kompakt készletelrendezés sok szerszámmal minimális helyen. Teljesen újszerű racsnis készletérzet az egyedi textildobozoknak köszönhetően, amelyek nagyon robusztusak és tartósak. A műhely polcán rendezett tárolás érdekében függőlegesen elhelyezhetők. További felületvédelem a textil külső anyagnak köszönhetően. Alacsony súly és térfogat az egyszerűbb mobilitás érdekében. ",Take it easy", Szerszámkereső a méretek szerinti színkódolással.

Cikkszámok

Cikkszám 81060.000.006
EAN 4013288173874
UBB 500625636849
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 05004076001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.