text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcs-kulcskészlet Öv 3 9 részes 1/4 inch T8-T40 belső TORX® csavarokhoz


Belt A 4 Zyklop dugókészlet, 1/4", meghajtás, 9 darab 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", dugókészlet: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x Belt A (textilszíj), 9 hely, üres: 39 x 238 mm 1x Hook and Loop rögzítőszalagok 30: 30 x 200 mmTipikusan Wera tervezésű, robusztus textilöv 9 foglalattal, amely minimális hel

Cikkszám 5C209703
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 9
Szerszámok száma összesen 9
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 9
Szerszámok száma összesen 9
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
Márka Wera
Type Zyklop Socket Set

Leírás

Belt A 4 Zyklop dugókészlet, 1/4", meghajtás, 9 darab 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", dugókészlet: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x Belt A (textilszíj), 9 hely, üres: 39 x 238 mm 1x Hook and Loop rögzítőszalagok 30: 30 x 200 mmTipikusan Wera tervezésű, robusztus textilöv 9 foglalattal, amely minimális helyet foglal. A sima elforgatású Twist to Unlock mechanizmus biztosítja a biztonságos illeszkedést és a foglalatok egyszerű eltávolítását. ",Take it easy", szerszámkeresővel érkezik, méret szerinti színkódolással, hogy a megfelelő szerszám könnyen és gyorsan kiválasztható legyen. Tartalmaz egy karabinerhorgot az övhurokra vagy zsebbe történő biztonságos rögzítéshez. Nem szőtt hátoldallal és kampós és hurokcsíkokkal szállítva az egyszerű rögzítéshez, pl. falhoz, polchoz, szerszámos kocsihoz és a Wera 2go szerszámszállító rendszerhez.

Cikkszámok

Cikkszám 5C209703
EAN 4013288190789
UBB 500678957019
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003883001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.