text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcs készlet Belt C Impaktor 1 10 darab


Belt C Impaktor 1 dugókulcskészlet, 1/2", meghajtás, 10 db 9x 8790 C Impaktor dugókulcs 1/2", meghajtással: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm 1x Belt C (textilszíj), 6 hely, terheletlen: 71 x 210 mm 1x Hook and Loop rögzítőcsíkok 30: 30 x 200 mmRobusztus textilöv a Wera tipikus kialakításában, kilen

Cikkszám 3B224375
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 9
Szerszámok száma összesen 9
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 9
Szerszámok száma összesen 9
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
Márka Wera
Type Socket Spanner Set

Leírás

Belt C Impaktor 1 dugókulcskészlet, 1/2", meghajtás, 10 db 9x 8790 C Impaktor dugókulcs 1/2", meghajtással: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm 1x Belt C (textilszíj), 6 hely, terheletlen: 71 x 210 mm 1x Hook and Loop rögzítőcsíkok 30: 30 x 200 mmRobusztus textilöv a Wera tipikus kialakításában, kilenc Impaktor dugókulcsos dugókulcs-csatlakozóval a szűk helyeken történő bevetésekhez. A sima Twist to Unlock mechanizmus biztosítja a biztonságos illeszkedést és a dugókulcsok egyszerű eltávolítását. Karabinerhoroggal az övhurokra vagy táskákra történő rögzítéshez. Vlies hátlappal és kampós rögzítőcsíkokkal a könnyű rögzítéshez pl. falra, polcra, műhelykocsira és a Wera 2go szerszámszállító rendszerre. Impaktor foglalatok elektromos vagy pneumatikus meghajtású ütvecsavarozókkal való használatra 12,5 mm = ½", meghajtással. Az Impaktor technológia átlagon felüli élettartamot biztosít, még szélsőséges körülmények között is. Take it easy szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors megtalálása érdekében. Hatszög profilú és hornyolt foglalattal. A hatszög profil lehetővé teszi a nagy erők átvitelét, és kevésbé terheli a csavarok vagy csavarfejek éleit, mint a dupla hatszög profil. Külső hatszögletű csavarokhoz és foglalatokhoz.

Cikkszámok

Cikkszám 3B224375
EAN 4013288210104
UBB 500713651544
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05004580001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.