text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcs készlet Belt B VDE 1 10 darab


Öv B VDE 1 Zyklop bitbetétkészlet TORX® / hatszögletű foglalat tartási funkcióval, 3/8", meghajtás, 11 db 6x 8767 B VDE HF TORX® HF TORX® Zyklop bitbetét, szigetelt, tartási funkcióval, 3/8", meghajtás: TX 20x55 mm, TX 25x55 mm, TX 27x55 mm, TX 30x55 mm, TX 40x55 mm, TX 45x59 mm 4x 8740 B VDE HF Zyklop Zyklop hatlapú bitbetétes foglalat, szigetelt, tart

Cikkszám 8V050709
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 10
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 10
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 10
Hatszögletű aljzatok száma 10
Márka Wera
Type VDE Bit Socket Set

Leírás

Öv B VDE 1 Zyklop bitbetétkészlet TORX® / hatszögletű foglalat tartási funkcióval, 3/8", meghajtás, 11 db 6x 8767 B VDE HF TORX® HF TORX® Zyklop bitbetét, szigetelt, tartási funkcióval, 3/8", meghajtás: TX 20x55 mm, TX 25x55 mm, TX 27x55 mm, TX 30x55 mm, TX 40x55 mm, TX 45x59 mm 4x 8740 B VDE HF Zyklop Zyklop hatlapú bitbetétes foglalat, szigetelt, tartó funkcióval, 3/8", meghajtás: 4x55 mm, 5x55 mm, 6x55 mm, 8x59 mm 1x Belt B VDE (textilszíj), 10 hely, terheletlen: 71 x 209 mm 1x Hook and Loop rögzítőcsíkok 30: 30 x 200 mm10 Zyklop bitbetétes foglalat, ?", meghajtással, szigetelt, egyenként tesztelve az IEC 60900 szerint. Fokozott biztonság a 2 komponensű szigetelésnek köszönhetően, a piros külső szigetelőréteg alatti sárga mag látható a külső piros VDE szigetelőréteg sérülése esetén. Tartófunkcióval az Acument szellemi tulajdoni előírásoknak megfelelő TORX® csavarokhoz vagy tartófunkcióval a hatszögletű csavarokhoz. Robusztus textilöv a Wera jellegzetes kialakításában, 10 VDE bit foglalattal kompakt helyen. A sima forgási mechanizmus biztosítja a biztonságos tartást és a foglalatok könnyű eltávolítását. Tartalmaz egy karabinerhorgot az övhurokra vagy táskákra történő rögzítéshez. Vlies hátlappal és kampós rögzítőcsíkokkal a könnyű rögzítéshez pl. falra, polcra, műhelykocsira és a Wera 2go szerszámszállító rendszerre. VDE ?", bit foglalat és tartás funkció a különösen kényelmes csavarozáshoz, csökkentett csavarvesztési kockázattal az alkatrészhez történő adagoláskor. Fokozott biztonsággal a sárga szigetelőmagnak köszönhetően, amely a külső piros VDE szigetelőréteg sérülése esetén láthatóvá válik. Egyedileg tesztelt szerszám az IEC 60900 szerint 10.000 V-on a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1.000 V-os feszültségen.

Cikkszámok

Cikkszám 8V050709
EAN 4013288210234
UBB 500713716321
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05004930001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.