text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcs készlet Belt B IMP.1 8 darab


Belt B Imperial 1 Zyklop In-Hex-Plus bitbetétkészlet tartási funkcióval, 3/8", meghajtás, 8 db 8x 8740 B HF Zyklop bitbetétkészlet tartási funkcióval, 3/8", meghajtás: x35 mm, 9/64",x35 mm, 5/32",x35 mm, 3/16",x35 mm, 7/32",x35 mm, 1/4",x35 mm, 5/16",x38,5 mm, 3/8",x38,5 mm 1x Belt B (textilszíj), 8 hely, üres: 45 x 275 mm 1x Hook and Loop rögzítőszalag

Cikkszám 8N621234
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 8
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 8
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 8
Márka Wera
Type Socket Spanner Set

Leírás

Belt B Imperial 1 Zyklop In-Hex-Plus bitbetétkészlet tartási funkcióval, 3/8", meghajtás, 8 db 8x 8740 B HF Zyklop bitbetétkészlet tartási funkcióval, 3/8", meghajtás: x35 mm, 9/64",x35 mm, 5/32",x35 mm, 3/16",x35 mm, 7/32",x35 mm, 1/4",x35 mm, 5/16",x38,5 mm, 3/8",x38,5 mm 1x Belt B (textilszíj), 8 hely, üres: 45 x 275 mm 1x Hook and Loop rögzítőszalagok 30: 30 x 200 mmTipikusan Wera kialakítású, robusztus textilszíj, 8 in-hex bites foglalattal, amely minimális helyet foglal. A sima Twist to Unlock mechanizmus biztosítja a biztonságos illeszkedést és a foglalatok egyszerű eltávolítását. ",Take it easy", szerszámkeresővel érkezik, méret szerinti színkódolással, hogy a megfelelő szerszám könnyen és gyorsan kiválasztható legyen. Tartalmaz egy karabinerhorgot az övhurokra vagy zsebbe történő biztonságos rögzítéshez. Nem szőtt hátoldallal és kampós és hurokcsíkokkal szállítva az egyszerű rögzítéshez, pl. falhoz, polchoz, szerszámos kocsihoz és a Wera 2go szerszámszállító rendszerhez.

Cikkszámok

Cikkszám 8N621234
EAN 4013288194985
UBB 500686596270
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003974001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.