text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcs készlet Belt B Deep 1 9 darab


Belt B Deep 1 dugókulcskészlet, 3/8-os meghajtás, 9 darab 9x 8790 HMB Deep 3/8-os dugókulcs: 8x64 mm, 10x64 mm, 12x64 mm, 13x64 mm, 15x64 mm, 16x64 mm, 17x64 mm, 18x64 mm, 19x64 mm 1x Belt B (textilszíj), 9 hely, terheletlen: 45 x 310 mm 1x Hook and Loop rögzítőcsíkok 30: 30 x 200 mmRobusztus textilszíj a Wera tipikus kialakításában, 9 hosszú ?", kézi é

Article number 9A578227
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 9
Szerszámok száma összesen 9
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Packed per 1

Specifications

Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 9
Szerszámok száma összesen 9
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
Márka Wera
Type Socket Spanner Set

Description

Belt B Deep 1 dugókulcskészlet, 3/8-os meghajtás, 9 darab 9x 8790 HMB Deep 3/8-os dugókulcs: 8x64 mm, 10x64 mm, 12x64 mm, 13x64 mm, 15x64 mm, 16x64 mm, 17x64 mm, 18x64 mm, 19x64 mm 1x Belt B (textilszíj), 9 hely, terheletlen: 45 x 310 mm 1x Hook and Loop rögzítőcsíkok 30: 30 x 200 mmRobusztus textilszíj a Wera tipikus kialakításában, 9 hosszú ?", kézi és gépi aljzatbetétekkel (nem ütköző) szűk helyen. A simább forgási mechanizmus biztosítja a foglalatok biztonságos tartását és könnyű eltávolítását. Tartalmaz egy karabinerhorgot az övhurokra vagy táskákra való rögzítéshez. Vlies hátlappal és kampós rögzítő csíkokkal a könnyű rögzítéshez pl. falra, polcra, műhelykocsira vagy a Wera 2go szerszámszállító rendszerre. Hosszú ?", kézi és gépi dugókulcsbetétek (ISO 2725 3. rész) a Wera-tól kézi és gépi használatra (nem ütő), még alacsonyan fekvő csavarhúzók és kiálló menetes rudak esetén is. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors megtalálásához. Könnyen megfogható még olajos kézzel is. Hatszögletű profillal és golyófogó horonnyal. A hatszög profil lehetővé teszi a nagy erők átvitelét, és kevésbé terheli a csavarok vagy csavarfejek éleit, mint a dupla hatszög profil. A finom fogazású racsnisok a kis visszahajlási szögnek köszönhetően a dupla hatszögprofil használatát még szűk helyeken is feleslegessé teszik. Külső hatszögletű csavarokhoz és foglalatokhoz.

Article numbers

Article number 9A578227
EAN 4013288210555
UBB 500713725561
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05004545001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.