text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcs készlet Belt A Deep 1 9 darab


Belt A Mély 1 dugókulcskészlet, 1/4", meghajtás, 9 db 9x 8790 HMA Mély 1/4", dugókulcs: 5x50 mm, 5,5x50 mm, 6x50 mm, 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 11x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm 1x Belt A (textilszíj), 9 hely, terheletlen: 39 x 238 mm 1x Hook and Loop rögzítőszalagok 30: 30 x 200 mmRobusztus textilöv a Wera tipikus kialakításában, 9 hosszú kézi és gépi aljz

Cikkszám 5P208837
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 9
Szerszámok száma összesen 9
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 9
Szerszámok száma összesen 9
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
Márka Wera
Type Deep Socket Set

Leírás

Belt A Mély 1 dugókulcskészlet, 1/4", meghajtás, 9 db 9x 8790 HMA Mély 1/4", dugókulcs: 5x50 mm, 5,5x50 mm, 6x50 mm, 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 11x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm 1x Belt A (textilszíj), 9 hely, terheletlen: 39 x 238 mm 1x Hook and Loop rögzítőszalagok 30: 30 x 200 mmRobusztus textilöv a Wera tipikus kialakításában, 9 hosszú kézi és gépi aljzatbetétekkel (nem ütköző), szűk helyen. A simább forgási mechanizmus biztosítja a biztonságos tartást és a foglalatok könnyű eltávolítását. Tartalmaz egy karabinerhorgot az övhurokra vagy táskákra való rögzítéshez. Vlies hátlappal és kampós rögzítő csíkokkal a könnyű rögzítéshez pl. falra, polcra, műhelykocsira vagy a Wera 2go szerszámszállító rendszerre. Hosszú kézi és gépi dugókulcsbetétek (ISO 2725 3. rész) a Wera-tól kézi és gépi használatra (nem ütő), még alacsonyan fekvő csavarhúzók és kiálló menetes rudak esetén is. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors megtalálásához. Könnyen megfogható még olajos kézzel is. Hatszögletű profillal és golyófogó horonnyal. A hatszög profil lehetővé teszi a nagy erők átvitelét, és kevésbé terheli a csavarok vagy csavarfejek éleit, mint a dupla hatszög profil. A finom fogazású racsnisok a kis visszahajlási szögnek köszönhetően a dupla hatszögprofil használatát még szűk helyeken is feleslegessé teszik. Külső hatszögletű csavarokhoz és foglalatokhoz.

Cikkszámok

Cikkszám 5P208837
EAN 4013288210371
UBB 500713722345
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05004525001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.