text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcs-készlet 8100 SA 10 28 darab


8100 SA 10 Zyklop fém racsnis készlet átmenő négyszöggel, 1/4", meghajtással, angolszász, 28 darab 1x 8003 A Zyklop fém racsnis készlet átmenő négyszöggel és 1/4", meghajtással: 1/4", x 141 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", dugókulcs: x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm 1x 8794 L

Cikkszám 4S222693
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 9
Szerszámok száma összesen 28
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 9
Szerszámok száma összesen 28
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
Márka Wera
Type Tool Set

Leírás

8100 SA 10 Zyklop fém racsnis készlet átmenő négyszöggel, 1/4", meghajtással, angolszász, 28 darab 1x 8003 A Zyklop fém racsnis készlet átmenő négyszöggel és 1/4", meghajtással: 1/4", x 141 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", dugókulcs: x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm 1x 8794 LA Zyklop hosszabbító szabadfordító hüvely, hosszú, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Zyklop csavarható hosszabbító, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Zyklop bitadapter, 1/4",: x 37 mm 3x 851/1 Z bitek: 1/4", x 37 mm: 2x 855/1 Z-bit: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z-bit: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 TORX® -bitek: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm 4x 840/1 Z bitek: mm, 3/16",x25 mm, 7/32",x25 mm, 1/4",x25 mmHihetetlenül kompakt készletelrendezés sok szerszámmal minimális helyen. Teljesen újszerű racsnis készletérzet az egyedi textildobozoknak köszönhetően, amelyek nagyon robusztusak és tartósak. A műhely polcán rendezett tárolás érdekében függőlegesen elhelyezhetők. További felületvédelem a textil külső anyagnak köszönhetően. Alacsony súly és térfogat az egyszerűbb mobilitás érdekében. ",Take it easy", Szerszámkereső a méretek szerinti színkódolással.

Cikkszámok

Cikkszám 4S222693
EAN 4013288173904
UBB 500643578874
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 05004020001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.