text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcs 8790 HMA HF 1/4 hüvelykes hatszögletű kulcs szélessége 5 mm hosszúság 23 mm


8790 HMA HF Zyklop dugókulcs 1/4", meghajtással és rögzítő funkcióval, 5 x 23 mmZyklop dugókulcs 1/4", meghajtással és rögzítő funkcióval a rendkívül kényelmes csavarozáshoz, csökkentve a csavar elvesztésének kockázatát a munkadarabhoz való közelítéskor. ",Take it easy", Szerszámkereső méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyo

Cikkszám 1C568843
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 5
Hosszúság (mm) 23
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 5
Hosszúság (mm) 23
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Zyklop Socket

Leírás

8790 HMA HF Zyklop dugókulcs 1/4", meghajtással és rögzítő funkcióval, 5 x 23 mmZyklop dugókulcs 1/4", meghajtással és rögzítő funkcióval a rendkívül kényelmes csavarozáshoz, csökkentve a csavar elvesztésének kockázatát a munkadarabhoz való közelítéskor. ",Take it easy", Szerszámkereső méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez. Jó fogással rendelkezik, hogy még olajos kézzel is könnyen felvehető legyen. Golyós ütközőhorony, hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, króm-vanádium acél, matt krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám 1C568843
EAN 4013288185655
UBB 500678958264
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003719001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.