text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcs 8790 HMA HF 1/4 hüvelykes hatszögletű csavarkulcs szélessége 14 mm hossza 23 mm


8790 HMA HF Zyklop dugókulcs 1/4", meghajtással és rögzítő funkcióval, 14 x 23 mmZyklop dugókulcs 1/4", meghajtással és rögzítő funkcióval a rendkívül kényelmes csavarozáshoz, csökkentve a csavar elvesztésének kockázatát a munkadarabhoz való közelítéskor. ",Take it easy", Szerszámkereső méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gy

Cikkszám 4W561239
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 14
Hosszúság (mm) 23
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 14
Hosszúság (mm) 23
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Zyklop Socket

Leírás

8790 HMA HF Zyklop dugókulcs 1/4", meghajtással és rögzítő funkcióval, 14 x 23 mmZyklop dugókulcs 1/4", meghajtással és rögzítő funkcióval a rendkívül kényelmes csavarozáshoz, csökkentve a csavar elvesztésének kockázatát a munkadarabhoz való közelítéskor. ",Take it easy", Szerszámkereső méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez. Jó fogással rendelkezik, hogy még olajos kézzel is könnyen felvehető legyen. Golyós ütköző horony, hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, króm-vanádium acél, matt krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám 4W561239
EAN 4013288185754
UBB 500678960229
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003729001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.