text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcs 8767 A HF TORX® 1/4 inch T8 hossza 28 mm


8767 A HF TORX® Zyklop bitbevezető hüvely, 1/4", meghajtással, TX 8 x 28 mmBitbevezető hüvely 1/4", meghajtással és rögzítő funkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, a csavar elveszítésének csökkentett kockázatával a munkadarabba való bevezetéskor. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és eg

Cikkszám 9F951505
Kialakítás Süllyesztett Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 28
Átmérő 12.5
Méret (TX) 8
Pengehossz (mm) 11
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Süllyesztett Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 28
Átmérő 12.5
Méret (TX) 8
Pengehossz (mm) 11
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Márka Wera
Model 8767 A HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Leírás

8767 A HF TORX® Zyklop bitbevezető hüvely, 1/4", meghajtással, TX 8 x 28 mmBitbevezető hüvely 1/4", meghajtással és rögzítő funkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, a csavar elveszítésének csökkentett kockázatával a munkadarabba való bevezetéskor. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosítása érdekében .

Cikkszámok

Cikkszám 9F951505
EAN 4013288186829
UBB 500678960484
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003360001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.