text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcs 8767 A HF TORX® 1/4 hüvelyk T9 hossza 28 mm


8767 A HF TORX® Zyklop bitbevezető foglalat tartási funkcióval, 1/4", meghajtás, TX 9 x 28 mmBitbevezető foglalat 1/4", meghajtással és tartási funkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, csökkentve a csavar elveszítésének kockázatát a munkadarabba való bevezetéskor. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges sze

Cikkszám 2A051943
Kialakítás Süllyesztett Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 28
Átmérő 12.5
Méret (TX) 9
Pengehossz (mm) 11
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Süllyesztett Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 28
Átmérő 12.5
Méret (TX) 9
Pengehossz (mm) 11
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Márka Wera
Model 8767 A HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Leírás

8767 A HF TORX® Zyklop bitbevezető foglalat tartási funkcióval, 1/4", meghajtás, TX 9 x 28 mmBitbevezető foglalat 1/4", meghajtással és tartási funkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, csökkentve a csavar elveszítésének kockázatát a munkadarabba való bevezetéskor. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához .

Cikkszámok

Cikkszám 2A051943
EAN 4013288186843
UBB 500678960633
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003361001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.