text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcs 8740 C HF 1/2 hüvelykes kulcs szélessége 6 mm hosszúság 60 mm


8740 C HF HF Zyklop bitbetét 1/2", meghajtással és rögzítő funkcióval, 6 x 60 mmBitbetét 1/2", meghajtással és rögzítő funkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, a csavar elveszítésének csökkentett kockázatával a munkadarabba való bevezetéskor. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszer

Cikkszám 3B647384
Átmérő 21.5
Hosszúság (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 21.5
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 21.5
Hosszúság (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 21.5
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 6
Csatlakozási méret (mm) 12.7
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Leírás

8740 C HF HF Zyklop bitbetét 1/2", meghajtással és rögzítő funkcióval, 6 x 60 mmBitbetét 1/2", meghajtással és rögzítő funkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, a csavar elveszítésének csökkentett kockázatával a munkadarabba való bevezetéskor. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához .

Cikkszámok

Cikkszám 3B647384
EAN 4013288183231
UBB 500643581415
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 05003822001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.