Foglalatok
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
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
7G755477
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
Wera dugókulcs 8740 C HF 1/2 colos kulcs szélessége 5 mm hosszúság 60 mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
7G755477
Átmérő
21.5
Hosszúság (mm)
60
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
21.5
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Méret (mm)
5
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Átmérő
21.5
Hosszúság (mm)
60
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
21.5
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Méret (mm)
5
Csatlakozási méret (mm)
12.7
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Árucikk kód
82079030
Model
8740 C HF
Type
Zyklop Bit Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7G755477
EAN
4013288183224
UBB
500643581258
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
05003821001