text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcs 8740 C HF 1/2 colos kulcs szélessége 4 mm hosszúság 60 mm

Cikkszám 1X336246
Átmérő 21
Hosszúság (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 21.5
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk

Műszaki adatok

Átmérő 21
Hosszúság (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 21.5
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 4
Csatlakozási méret (mm) 12.7
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Leírás

8740 C HF HF Zyklop bitbetét 1/2", meghajtással és rögzítő funkcióval, 4 x 60 mmBitbetét 1/2", meghajtással és rögzítő funkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, csökkentve a csavar elvesztésének kockázatát a munkadarabba való bevezetéskor. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához .

Cikkszámok

Cikkszám 1X336246
EAN 4013288183217
UBB 500643581092
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 05003820001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.