text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcs 8740 B HF 3X35


8740 B HF HF Zyklop bitbevezető foglalat tartási funkcióval, 3/8", meghajtás, 3 x 35 mmBitbevezető foglalat 3/8", meghajtással és tartási funkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, csökkentve a csavar elvesztésének kockázatát a munkadarabba való bevezetéskor. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám g

Cikkszám 2U208119
Átmérő 17.5
Hosszúság 35
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 9
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 17.5
Hosszúság 35
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 9
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Méret (mm) 3
Csatlakozási méret (mm) 9.53
VDE által tesztelt Nem
Model 8740 B HF

Leírás

8740 B HF HF Zyklop bitbevezető foglalat tartási funkcióval, 3/8", meghajtás, 3 x 35 mmBitbevezető foglalat 3/8", meghajtással és tartási funkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, csökkentve a csavar elvesztésének kockázatát a munkadarabba való bevezetéskor. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához .

Cikkszámok

Cikkszám 2U208119
EAN 4013288188557
UBB 500686640805
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003030001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.