text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcs 8740 B HF 3/8X100


8740 B HF HF Zyklop bitbevezető foglalat tartási funkcióval, 3/8", meghajtás, 3/8", x 100 mmBitbevezető foglalat 3/8", meghajtással és tartási funkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, a csavar elveszítésének csökkentett kockázatával a munkadarabba való bevezetéskor. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosítása érdekében .

Numéro d'article 1B940473
Átmérő 17.5
Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 74.5
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Emballé par 1

Spécifications

Átmérő 17.5
Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 74.5
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Méret (mm) 9.53
Csatlakozási méret (mm) 9.53
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

La description

8740 B HF HF Zyklop bitbevezető foglalat tartási funkcióval, 3/8", meghajtás, 3/8", x 100 mmBitbevezető foglalat 3/8", meghajtással és tartási funkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, a csavar elveszítésének csökkentett kockázatával a munkadarabba való bevezetéskor. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosítása érdekében .

Numéros d'articles

Numéro d'article 1B940473
EAN 4013288193667
UBB 500686646687
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003094001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.