text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókészlet Belt C Deep 1 6 darab


Belt C Deep 1 dugókulcskészlet, 1/2", meghajtás, 6 db 6x 8790 HMC mély dugókulcs 1/2", meghajtással: 10x83 mm, 13x83 mm, 15x83 mm, 16x83 mm, 17x83 mm, 19x83 mm 1x Belt C (textilszíj), 6 hely, terheletlen: 45 x 275 mm 1x Hook and Loop rögzítőcsíkok 30: 30 x 200 mmRobusztus textilszíj a Wera tipikus kialakításában, 6 hosszú ½", kézi és gépi aljzatbetéttel

Cikkszám 3A405646
Felületvédelem Egyéb
Csomagolás Bag
Hosszúság (mm) 64
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Csomagolás Bag
Hosszúság (mm) 64
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Szerszámok száma összesen 6
Csuklóval Nem
Hatszögletű aljzatok száma 6
Ütvecsavarozóhoz Nem
racsnival Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Socket Spanner Set

Leírás

Belt C Deep 1 dugókulcskészlet, 1/2", meghajtás, 6 db 6x 8790 HMC mély dugókulcs 1/2", meghajtással: 10x83 mm, 13x83 mm, 15x83 mm, 16x83 mm, 17x83 mm, 19x83 mm 1x Belt C (textilszíj), 6 hely, terheletlen: 45 x 275 mm 1x Hook and Loop rögzítőcsíkok 30: 30 x 200 mmRobusztus textilszíj a Wera tipikus kialakításában, 6 hosszú ½", kézi és gépi aljzatbetéttel (nem ütköző), szűk helyen. A simább forgási mechanizmus biztosítja a biztonságos tartást és a foglalatok könnyű eltávolítását. Tartalmaz egy karabinerhorgot az övhurokra vagy táskákra való rögzítéshez. Vlies hátlappal és kampós rögzítő csíkokkal a könnyű rögzítéshez pl. falra, polcra, műhelykocsira vagy a Wera 2go szerszámszállító rendszerre. Hosszú ½",kézi és gépi dugókulcsbetétek (ISO 2725 3. rész) a Wera-tól kézi és gépi használatra (nem ütő) még alacsonyan fekvő csavarhúzók és kiálló menetes rudak esetén is. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors megtalálásához. Könnyen megfogható még olajos kézzel is. Hatszögletű profillal és golyófogó horonnyal. A hatszög profil lehetővé teszi a nagy erők átvitelét, és kevésbé terheli a csavarok vagy csavarfejek éleit, mint a dupla hatszög profil. A finom fogazású racsnisok a kis visszahajlási szögnek köszönhetően a dupla hatszögprofil használatát még szűk helyeken is feleslegessé teszik. Külső hatszögletű csavarokhoz és foglalatokhoz.

Cikkszámok

Cikkszám 3A405646
EAN 4013288210708
UBB 500713654779
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05004565001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.