text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Diamond 1 hatszög/Pozidriv bit készlet a Bit-Check 7 darabos csomagban


Bit-Check 7 PZ Diamond 1, 7 db 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzális bit tartó: 1/4", x 50 mm 6x 855/1 BDC bitek: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mmBitek apró gyémánt részecskékkel a bit hegyén. Ez biztosítja a biztos illeszkedést a csavarfejben, csökkenti a szükséges érintkezési nyomást és csökkenti a csúszás kockázatát. BiTorsion bitek torziós zón

Cikkszám 0D020375
Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 6
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 6
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 6
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Model BIT-CHECK

Leírás

Bit-Check 7 PZ Diamond 1, 7 db 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzális bit tartó: 1/4", x 50 mm 6x 855/1 BDC bitek: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mmBitek apró gyémánt részecskékkel a bit hegyén. Ez biztosítja a biztos illeszkedést a csavarfejben, csökkenti a szükséges érintkezési nyomást és csökkenti a csúszás kockázatát. BiTorsion bitek torziós zónával - ahol a mozgási energia a csúcsterhelésről elterelődik. Ez jelentősen meghosszabbítja a termék élettartamát. Rapidaptor technológiával rendelkezik, amely lehetővé teszi a bitek rögzítését a hüvely működtetése nélkül. A bit eltávolítása egyszerű, csak a hüvely előre nyomásával - a gyors bitcsere érdekében egyetlen kézzel. Az elektromos csavarhúzóba vagy az elektromos fúrógép tokmányába való behelyezéshez. A többkomponensű Bit-Check meggyőző a kis súlya és a lehető legnagyobb tömörsége miatt. Ebben a tekintetben a Bit-Check alsó részének puha anyaga biztosítja a bitek biztonságos rögzítését, ugyanakkor egyszerű eltávolítása. A bitek profilja és mérete könnyen felismerhető a Wera ",Take it easy", szerszámkeresőnek köszönhetően, amely színkódolással és jól látható lenyomattal rendelkezik.

Cikkszámok

Cikkszám 0D020375
EAN 4013288180001
UBB 500643327249
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05057412001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.