text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Diamond 1 hatszög/nyílászáró/csavaros/szúrószeges bit készlet Bit-Check 7-alkatrészben


Bit-Check 7 Diamond 1, 7 db 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzális bit tartó: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 BDC bitek: 2x 855/1 BDC bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 BDC bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 BDC bitek: 1,2x6,5x25 mmBitek apró gyémánt részecskékkel a bit hegyén. Ez biztosítja a biztos illeszkedést a csavarfejben, csök

Objednací číslo 3Z836146
Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 2
Bitek száma PZ (keresztfej) 2
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 2
Baleno po 1

Specifikace

Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 2
Bitek száma PZ (keresztfej) 2
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 2
Bitek száma összesen 6
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Model BIT-CHECK

Popis

Bit-Check 7 Diamond 1, 7 db 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzális bit tartó: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 BDC bitek: 2x 855/1 BDC bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 BDC bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 BDC bitek: 1,2x6,5x25 mmBitek apró gyémánt részecskékkel a bit hegyén. Ez biztosítja a biztos illeszkedést a csavarfejben, csökkenti a szükséges érintkezési nyomást és csökkenti a csúszás kockázatát. BiTorsion bitek torziós zónával - ahol a mozgási energia a csúcsterhelésről elterelődik. Ez jelentősen meghosszabbítja a termék élettartamát. Rapidaptor technológiával rendelkezik, amely lehetővé teszi a bitek rögzítését a hüvely működtetése nélkül. A bit eltávolítása egyszerű, csak a hüvely előre nyomásával - a gyors bitcsere érdekében egyetlen kézzel. Az elektromos csavarhúzóba vagy az elektromos fúrógép tokmányába való behelyezéshez. A többkomponensű Bit-Check meggyőző a kis súlya és a lehető legnagyobb tömörsége miatt. Ebben a tekintetben a Bit-Check alsó részének puha anyaga biztosítja a bitek biztonságos rögzítését, ugyanakkor egyszerű eltávolítása. A bitek profilja és mérete könnyen felismerhető a Wera ",Take it easy", szerszámkeresőnek köszönhetően, amely színkódolással és jól látható lenyomattal rendelkezik.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Z836146
EAN 4013288179999
UBB 500643326415
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05057416001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.