text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSHKÉSZL RM 3334/3350/3355/6


3334/3350/3355/6 Csavarhúzó készlet, rozsdamentes és állvány, 6 db 2x 3350 PH csavarhúzó Phillips csavarokhoz, rozsdamentes: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 3355 PZ Csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz, rozsdamentes: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 1x 3335 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz, rozsdamentes: 0,5 x 3 x 80 mm 1x 3334 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz, rozsdamentes: 1,2 x 6,5 x 150 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó készlet rozsdamentes acélból. A Wera rozsdamentes szerszámai vákuumjéggel edzettek, és rendelkeznek a csavarkötésekhez szükséges keménységgel és szilárdsággal. Gond nélkül használhatóak ipari felhasználásra. A Lasertip hegy szó szerint belemar a csavar fejébe, és ezáltal megakadályozza a csavarfej kicsúszását. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást. Tartalmaz egy praktikus állványt a csavarhúzók rendezett tárolásához.

Cod Articol 81991.032.063
Szigetelt Igen
Csomagolás Box
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Ambalat la 1

Specificații

Szigetelt Igen
Csomagolás Box
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 2
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 2
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 2
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 6
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 638
Árucikk kód 8205400000
Model 3355/6
Type Phillips/Pozidriv/Slotted Screwdriver Set

Descriere

3334/3350/3355/6 Csavarhúzó készlet, rozsdamentes és állvány, 6 db 2x 3350 PH csavarhúzó Phillips csavarokhoz, rozsdamentes: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 3355 PZ Csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz, rozsdamentes: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 1x 3335 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz, rozsdamentes: 0,5 x 3 x 80 mm 1x 3334 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz, rozsdamentes: 1,2 x 6,5 x 150 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó készlet rozsdamentes acélból. A Wera rozsdamentes szerszámai vákuumjéggel edzettek, és rendelkeznek a csavarkötésekhez szükséges keménységgel és szilárdsággal. Gond nélkül használhatóak ipari felhasználásra. A Lasertip hegy szó szerint belemar a csavar fejébe, és ezáltal megakadályozza a csavarfej kicsúszását. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást. Tartalmaz egy praktikus állványt a csavarhúzók rendezett tárolásához.

Numerele articolelor

Cod Articol 81991.032.063
EAN 4013288111739
UBB 500511588013
UNSPSC 27111728
Nr. articol producător 05032063001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.