88/1 Vario készlet, 11 db 1x 80-as Vario nyél: 6 x 98 mm 1x 85 Kombinált penge Phillips csavarokhoz: PH 1 x PH 2 x 175 mm 1x 86 Kombinációs penge Pozidriv csavarokhoz: PZ 1 x PZ 2 x 175 mm 3x 87 Kombinált penge TORX® csavarokhoz: TX 10xTX 15x175 mm, TX 20xTX 25x175 mm, TX 30xTX 40x175 mm 2x 81 Kombinált penge hornyos csavarokhoz: 0,6x4x1x6x175 mm, 0,8x5x1,2x7x175 mm 3x 84 Kombinált penge belső hatlapú csavarokhoz: 4x175 mm, 5x175 mm, 6x175 mm11 darabos Vario készlet fogantyúval és pengékkel. Praktikus övtáskában, amely lehetővé teszi a szerszámok biztonságos és biztonságos tárolását, és azt, hogy mindig kéznél legyenek. A markolaton lévő Kraftform markolat a kellemes, ergonomikus munkavégzést jelenti, és a hólyagok és bőrkeményedések a múlté. A kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a bosszantó elgurulást. A beépített hatlapú bütyök lehetővé teszi a nagyobb nyomaték alkalmazását nyitott végű vagy gyűrűs csavarkulccsal. A dupla pengék kiváló minőségű bitanyagból készültek, ezért különösen tartósak. A pengén található Wera Black Point hegy tökéletes illeszkedést és optimális korrózióvédelmet biztosít.