text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSHBET ZSN 81 815-7002913

Cikkszám 81811.005.007
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 7
Penge vastagsága (mm) 1.2

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 7
Penge vastagsága (mm) 1.2
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6
Kétoldalas Igen
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 40
Model 81
Type Slotted Combination Blade

Leírás

81 Kombinált penge hornyolt csavarokhoz, 0,8 x 5 x 1,2 x 7 x 175 mmKombinált penge Vario markolatokhoz. A kétvégű pengék kiváló minőségű bitanyagból készülnek, ezért különösen tartósak. A Wera Black Point hegye tökéletes illeszkedést és optimalizált korrózióvédelmet biztosít.

Cikkszámok

Cikkszám 81811.005.007
EAN 4013288000484
UBB 203120156450
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05002913001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.