Pengék
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Pengék
81811.004.006
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
WERA CSHBET ZSN 81 814-6002910
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
81811.004.006
Csavarozási rendszer
Csavarnyílás
Teljes hossz (mm)
175
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Penge szélessége (mm)
6
Penge vastagsága (mm)
1
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Csavarozási rendszer
Csavarnyílás
Teljes hossz (mm)
175
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Penge szélessége (mm)
6
Penge vastagsága (mm)
1
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6
Kétoldalas
Igen
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Wera
Darabonkénti súly (g)
39
Árucikk kód
8207903000
Model
81
Type
Slotted Combination Blade
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
81 Kombinációs penge hornyolt csavarokhoz, 0,6 x 4 x 1 x 6 x 175 mmKombinációs penge Vario markolatokhoz. A kétvégű pengék kiváló minőségű bitanyagból készülnek, ezért különösen tartósak. A Wera Black Point hegye tökéletes illeszkedést és optimális korrózióvédelmet biztosít.
Cikkszámok
Cikkszám
81811.004.006
EAN
4013288000477
UBB
203120156377
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05002910001