Pengék
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Pengék
81822.006.008
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
WERA CSHBET TORX 87 TX6-80296687
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
81822.006.008
Csavarozási rendszer
Torx
Teljes hossz (mm)
175
Méret (TX)
8
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Csavarozási rendszer
Torx
Teljes hossz (mm)
175
Méret (TX)
8
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6
Kétoldalas
Igen
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Wera
Darabonkénti súly (g)
35
Model
87
Type
Torx Combination Blade
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
87 Kombinált penge TORX® csavarokhoz, TX 6 x TX 8 x 175 mmKombinált penge Vario markolatokhoz. A kétvégű pengék kiváló minőségű bitanyagból készülnek, ezért különösen tartósak. A Wera Black Point hegye tökéletes illeszkedést és optimális korrózióvédelmet biztosít.
Cikkszámok
Cikkszám
81822.006.008
EAN
4013288000620
UBB
425120000376
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05002966001