text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSHBET TORX 87 TX10-150297087

Cikkszám 81822.010.015
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 175
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 175
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6
Kétoldalas Igen
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 38
Árucikk kód 8207903000
Model 87
Type Torx Combination Blade

Leírás

87 Kombinált penge TORX® csavarokhoz, TX 10 x TX 15 x 175 mmKombinált penge Vario markolatokhoz. A kétvégű pengék kiváló minőségű bitanyagból készülnek, ezért különösen tartósak. A Wera Black Point hegye tökéletes illeszkedést és optimális korrózióvédelmet biztosít.

Cikkszámok

Cikkszám 81822.010.015
EAN 4013288000644
UBB 203120157516
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05002970001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.