text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSHBET PZ 86 86PZ2-3140310


86 Kombinált penge Pozidriv csavarokhoz, PZ 2 x PZ 3 x 175 mmKombinált penge Vario markolatokhoz. A kétvégű pengék kiváló minőségű bitanyagból készülnek, ezért különösen tartósak. A Wera Black Point hegy tökéletes illeszkedést és optimális korrózióvédelmet biztosít.

Cikkszám 81821.002.003
Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Méret 2
Teljes hossz (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Méret 2
Teljes hossz (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Igen
Csatlakozási méret (mm) 6
Kétoldalas Igen
Keresztfej típusa Pozidriv PZ
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 34
Model 86
Type Pozidriv Combination Blade

Leírás

86 Kombinált penge Pozidriv csavarokhoz, PZ 2 x PZ 3 x 175 mmKombinált penge Vario markolatokhoz. A kétvégű pengék kiváló minőségű bitanyagból készülnek, ezért különösen tartósak. A Wera Black Point hegy tökéletes illeszkedést és optimális korrózióvédelmet biztosít.

Cikkszámok

Cikkszám 81821.002.003
EAN 4013288000613
UBB 425120000525
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05140310001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.