text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSHBET PH/PH 83 831-1002930

Cikkszám 81813.001.001
Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Méret 1
Teljes hossz (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Méret 1
Teljes hossz (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Igen
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6
Kétoldalas Igen
Keresztfej típusa Phillips
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 39
Árucikk kód 8207903000
Model 83
Type Phillips/Pozidriv Combination Blade

Leírás

83 Kombinációs penge Phillips/Pozidriv csavarokhoz, PH 1 x PZ 1 x 175 mmKombinációs penge Vario markolatokhoz. A kétvégű pengék kiváló minőségű bitanyagból készülnek, ezért különösen tartósak. A Wera Black Point hegy tökéletes illeszkedést és optimális korrózióvédelmet biztosít.

Cikkszámok

Cikkszám 81813.001.001
EAN 4013288000521
UBB 203120156864
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05002930001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.