text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSHBET BZK 84 84SW6002946


84 Kombinált penge hatlapú csavarokhoz, 6 x 175 mmKombinált penge Vario markolatokhoz. A kétvégű pengék kiváló minőségű bitanyagból készülnek, ezért különösen tartósak. A Wera Black Point hegye tökéletes illeszkedést és optimalizált korrózióvédelmet biztosít.

Cikkszám 81819.060.001
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 6
Teljes hossz (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 6
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 6
Teljes hossz (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Igen
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6
Kétoldalas Igen
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 41
Árucikk kód 8207903000
Model 84
Type Hex Combination Blade

Leírás

84 Kombinált penge hatlapú csavarokhoz, 6 x 175 mmKombinált penge Vario markolatokhoz. A kétvégű pengék kiváló minőségű bitanyagból készülnek, ezért különösen tartósak. A Wera Black Point hegye tökéletes illeszkedést és optimalizált korrózióvédelmet biztosít.

Cikkszámok

Cikkszám 81819.060.001
EAN 4013288000583
UBB 203120157284
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05002946001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.