text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSHBET BZK 84 84SW3002938


84 Kombinációs penge hatlapú csavarokhoz, 3 x 175 mmKombinációs penge Vario markolatokhoz. A kétvégű pengék kiváló minőségű bitanyagból készülnek, ezért különösen tartósak. A Wera Black Point hegye tökéletes illeszkedést és optimalizált korrózióvédelmet biztosít.

Cikkszám 81819.030.001
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 3
Teljes hossz (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 3
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 3
Teljes hossz (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Igen
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6
Kétoldalas Igen
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 37
Model 84
Type Hex Combination Blade

Leírás

84 Kombinációs penge hatlapú csavarokhoz, 3 x 175 mmKombinációs penge Vario markolatokhoz. A kétvégű pengék kiváló minőségű bitanyagból készülnek, ezért különösen tartósak. A Wera Black Point hegye tökéletes illeszkedést és optimalizált korrózióvédelmet biztosít.

Cikkszámok

Cikkszám 81819.030.001
EAN 4013288000552
UBB 425120000293
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05002938001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.