text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSHBE ZSN/PH 82 82PH2-6002923


82 Kombinációs penge hornyos/ Phillips csavarokhoz, PH 2 x 1 x 6 x 175 mmKombinációs penge Vario markolatokhoz. A kétvégű pengék kiváló minőségű bitanyagból készülnek, ezért különösen tartósak. A Wera Black Point hegye tökéletes illeszkedést és optimalizált korrózióvédelmet biztosít.

Cikkszám 81812.002.006
Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Méret 2
Kulcsszélesség (mm) 6
Teljes hossz (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Méret 2
Kulcsszélesség (mm) 6
Teljes hossz (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 6
Penge vastagsága (mm) 1
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6
Kétoldalas Igen
Keresztfej típusa Phillips
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 40
Árucikk kód 8207903000
Model 82
Type Slotted/Phillips Combination Blade

Leírás

82 Kombinációs penge hornyos/ Phillips csavarokhoz, PH 2 x 1 x 6 x 175 mmKombinációs penge Vario markolatokhoz. A kétvégű pengék kiváló minőségű bitanyagból készülnek, ezért különösen tartósak. A Wera Black Point hegye tökéletes illeszkedést és optimalizált korrózióvédelmet biztosít.

Cikkszámok

Cikkszám 81812.002.006
EAN 4013288000507
UBB 203120156609
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05002923001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.