text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSHBE ZSN/PH 82 82PH1-4002920


82 Kombinált penge hornyos/ Phillips csavarokhoz, PH 1 x 0,6 x 4 x 175 mmKombinált penge Vario markolatokhoz. A kétvégű pengék kiváló minőségű bitanyagból készülnek, ezért különösen tartósak. A Wera Black Point hegye tökéletes illeszkedést és optimális korrózióvédelmet biztosít.

Cikkszám 81812.001.004
Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Méret 1
Teljes hossz (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Méret 1
Teljes hossz (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.6
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6
Kétoldalas Igen
Keresztfej típusa Phillips
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 40
Árucikk kód 8207903000
Model 82
Type Slotted/Phillips Combination Blade

Leírás

82 Kombinált penge hornyos/ Phillips csavarokhoz, PH 1 x 0,6 x 4 x 175 mmKombinált penge Vario markolatokhoz. A kétvégű pengék kiváló minőségű bitanyagból készülnek, ezért különösen tartósak. A Wera Black Point hegye tökéletes illeszkedést és optimális korrózióvédelmet biztosít.

Cikkszámok

Cikkszám 81812.001.004
EAN 4013288000491
UBB 203120156526
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05002920001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.