text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSH ZW TX 367 TX25138263


367 TORX® BO csavarhúzó hamisíthatatlan TORX® csavarokhoz, TX 25 x 100 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. A TORX® BO csavarok meghajtóprofiljában kiálló csap van. Ez megakadályozza az illetéktelen meglazítást, mivel a ",normál", hatlapos szerszámok nem tudják elmozdítani ezeket a csavarokat. Csak a speciális TORX® BO szerszámok rendelkeznek olyan furattal, amely átcsúszik a csapon. A Wera Black Point hegye és egy összetett edzési eljárás biztosítja a hegy hosszú élettartamát, fokozott korrózióvédelmet és pontos illeszkedést. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást. A markolat jelölésekkel a szerszám egyszerűbb megtalálása és rendezése érdekében.

Artikelnummer 81906.000.025
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 205
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 205
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Furattal Igen
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 5
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 44
Árucikk kód 8205400000
Model 367 TORX BO
Type Torx Screwdriver

Beschreibung

367 TORX® BO csavarhúzó hamisíthatatlan TORX® csavarokhoz, TX 25 x 100 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. A TORX® BO csavarok meghajtóprofiljában kiálló csap van. Ez megakadályozza az illetéktelen meglazítást, mivel a ",normál", hatlapos szerszámok nem tudják elmozdítani ezeket a csavarokat. Csak a speciális TORX® BO szerszámok rendelkeznek olyan furattal, amely átcsúszik a csapon. A Wera Black Point hegye és egy összetett edzési eljárás biztosítja a hegy hosszú élettartamát, fokozott korrózióvédelmet és pontos illeszkedést. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást. A markolat jelölésekkel a szerszám egyszerűbb megtalálása és rendezése érdekében.

Artikelnummern

Artikelnummer 81906.000.025
EAN 4013288025890
UBB 241124993718
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05138263001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.