Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
81906.000.010
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
WERA CSH ZW TX 367 TX10138260
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
81906.000.010
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
161
Méret (TX)
10
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
80
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
161
Méret (TX)
10
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
80
Furattal
Igen
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Penge átmérő (mm)
4
Forgatható kupak
Nem
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Darabonkénti súly (g)
37
Model
367 TORX BO
Type
Torx Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
367 TORX® BO csavarhúzó hamisíthatatlan TORX® csavarokhoz, TX 10 x 80 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. A TORX® BO csavarok meghajtóprofiljában kiálló csap van. Ez megakadályozza az illetéktelen meglazítást, mivel a ",normál", hatlapos szerszámok nem tudják elmozdítani ezeket a csavarokat. Csak a speciális TORX® BO szerszámok rendelkeznek olyan furattal, amely átcsúszik a csapon. A Wera Black Point hegye és egy összetett edzési eljárás biztosítja a hegy hosszú élettartamát, fokozott korrózióvédelmet és pontos illeszkedést. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást. A markolat jelölésekkel a szerszám egyszerűbb megtalálása és rendezése érdekében.
Cikkszámok
Cikkszám
81906.000.010
EAN
4013288025869
UBB
241124993486
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
05138260001