text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSH ZSN 378B 5,5X100110051


Screwdriver for slotted screws Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer Take it easy tool finder: colour coding according to profile and size Square blade The Wera Black Point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection

Cikkszám 81910.055.100
Szigetelt Igen
Tömeg 69
Teljes hossz (mm) 198
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 5.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 69
Teljes hossz (mm) 198
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 5.5
Penge vastagsága (mm) 1
A tengely típusa Square
Fogantyú kialakítás Egyéb
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Square
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Igen
Domború penge Nem
Gördülésgátlóval Igen

Leírás

High quality Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Comes with square bolster for additional torque. “Take it easy" tool finder with colour coding according to profiles and size stamp – for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away.

Cikkszámok

Cikkszám 81910.055.100
EAN 4013288004604
UBB 240124993157
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05110051001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.