Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
81887
81887.025.060
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
WERA CSH ZSN 335 2,5X60110000
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Kialakítás
Jobb
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
130
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
60
Penge szélessége (mm)
2.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Kialakítás
Jobb
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
130
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
60
Penge szélessége (mm)
2.5
Penge vastagsága (mm)
0.4
Rögzítő funkció
Nem
Precíziós modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Penge átmérő (mm)
2.5
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás
Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Domború penge
Nem
Forgatható kupak
Nem
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Nem
Model
335
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
81887.025.060
EAN
4013288003232
UBB
425124013425
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
05110000001