text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSH VDE ZS 160I 3,5X10006110


160 i VDE szigetelt csavarhúzó hornyos csavarokhoz, 0,6 x 3,5 x 100 mmWera VDE csavarhúzó többkomponensű Kraftform Plus markolattal a gyors és zökkenőmentes munkavégzéshez: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. Egyenként 10.000 V-on tesztelve a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1000 V-o

Cikkszám
Kialakítás Jobb
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 181
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Jobb
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 181
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 3.5
Penge vastagsága (mm) 0.6
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 3.5
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 42
Model 160 i
Type Slotted Screwdriver

Leírás

160 i VDE szigetelt csavarhúzó hornyos csavarokhoz, 0,6 x 3,5 x 100 mmWera VDE csavarhúzó többkomponensű Kraftform Plus markolattal a gyors és zökkenőmentes munkavégzéshez: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. Egyenként 10.000 V-on tesztelve a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1000 V-os feszültségen. ",Take it easy", szerszámkereső a profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. A hatszögletű gördülésgátló megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.

Cikkszámok

Cikkszám 81857.035.100
EAN 4013288027245
UBB 241124016411
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05006110001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.