Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
81860.003.150
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
WERA CSH VDE PH 162I GR.3X150006156
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
Pengehossz (mm)
Kialakítás
Jobb
Csavarozási rendszer
Phillips
Szigetelt
Igen
Méret
3
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Pengehossz (mm)
150
Kialakítás
Jobb
Csavarozási rendszer
Phillips
Szigetelt
Igen
Méret
3
Teljes hossz (mm)
262
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Rögzítő funkció
Nem
Precíziós modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Anyagfogantyú
Egyéb
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás
Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Penge anyaga
Egyéb
Forgatható kupak
Nem
Felületvédő penge
Egyéb
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Nem
VDE által tesztelt
Igen
Márka
Wera
Darabonkénti súly (g)
128
Model
162 i
Type
Phillips Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
162 i PH VDE szigetelt csavarhúzó Phillips csavarokhoz, PH 3 x 150 mmWera VDE csavarhúzók többkomponensű Kraftform markolattal a gyors és sima munkavégzéshez: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. Egyenként 10.000 V-on tesztelve a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1000 V-os feszültségen. A Wera Lasertip csavarhúzók hegyei mikroszkopikusan lézersugarakkal érdesítettek. Ez az érdes felület ",beleharap", a csavarfejbe, és a véletlen elcsúszás a múlté. ",Take it easy", szerszámkereső a profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. A hatszögletű gördülésgátló védelem megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.
Cikkszámok
Cikkszám
81860.003.150
EAN
4013288027320
UBB
241124014275
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
05006156001
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést