text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSH VDE PH 162I GR.0X80006150

Cikkszám
Pengehossz (mm)
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Igen
Méret 0

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 80
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Igen
Méret 0
Teljes hossz (mm) 161
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 27
Árucikk kód 8205400000
Model 162 i
Type Phillips Screwdriver

Leírás

162 i PH VDE szigetelt csavarhúzó Phillips csavarokhoz, PH 0 x 80 mmWera VDE csavarhúzók többkomponensű Kraftform markolattal a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez: kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Egyedi tesztelés 10 000 volton, hogy a megengedett 1000 voltos feszültség mellett is biztonságos munkavégzést biztosítson. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 81860.000.080
EAN 4013288027290
UBB 241124013939
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05006150001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.