text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSH VDE BZ 164I 5,0X8004665


Insulated blades for secure work at 1,000 volts Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer Take it easy tool finder: colour coding according to profile and size Hexagonal anti-roll feature against rolling away Zinc phosphate plated

Cikkszám 81862.050.080
Szigetelt Igen
Kulcsszélesség (mm) 5
Teljes hossz (mm) 185
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 80
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Kulcsszélesség (mm) 5
Teljes hossz (mm) 185
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 80
VDE által tesztelt Igen

Leírás

Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Individually tested in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts. Handle markings simplify finding and sorting of tools. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Cikkszámok

Cikkszám 81862.050.080
EAN 4013288036636
UBB 241124017401
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05004665001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.