Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
81905.000.009
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
WERA CSH TORX 367 TX9028004
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
81905.000.009
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
141
Méret (TX)
9
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
60
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
141
Méret (TX)
9
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
60
Furattal
Nem
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Penge átmérő (mm)
4
Forgatható kupak
Nem
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Darabonkénti súly (g)
26
Model
367
Type
Torx Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
367 Csavarhúzó TORX® csavarokhoz, TX 9 x 60 mmPremium Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és kíméletes munkavégzéshez. Kraftform Plus: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. A Wera Black Point hegy és egy kifinomult edzési eljárás garantálja a hegy hosszú használhatóságát, a fokozott korrózióvédelmet és a pontos illesztési pontosságot. ",Take it easy", szerszámkereső a profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. A hatszögletű gördülésgátló védelem megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.
Cikkszámok
Cikkszám
81905.000.009
EAN
4013288004215
UBB
240124995392
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
05028004001