text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSH TORX 367 TX5028000


367 Csavarhúzó TORX® csavarokhoz, TX 5 x 60 mmPremium Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és kíméletes munkavégzéshez. Kraftform Plus: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt biztosítanak. A Wera Black Point hegy és egy kifinomult edzési eljárás garantálja a hegy hosszú használhatóságát, a fokozott korrózióvédelmet és a pontos illesztési pontosságot. ",Take it easy", szerszámkereső a profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. A hatszögletű gördülésgátló védelem megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.

Cikkszám 81905.000.005
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 130
Méret (TX) 5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 130
Méret (TX) 5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Furattal Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 3.5
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 15
Árucikk kód 8205400000
Model 367
Type Torx Screwdriver

Leírás

367 Csavarhúzó TORX® csavarokhoz, TX 5 x 60 mmPremium Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és kíméletes munkavégzéshez. Kraftform Plus: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt biztosítanak. A Wera Black Point hegy és egy kifinomult edzési eljárás garantálja a hegy hosszú használhatóságát, a fokozott korrózióvédelmet és a pontos illesztési pontosságot. ",Take it easy", szerszámkereső a profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. A hatszögletű gördülésgátló védelem megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.

Cikkszámok

Cikkszám 81905.000.005
EAN 4013288025852
UBB 240124994973
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05028000001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.