Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
81905.000.027
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
WERA CSH TORX 367 TX27028013
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
81905.000.027
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
220
Méret (TX)
27
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
115
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
220
Méret (TX)
27
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
115
Furattal
Nem
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Penge átmérő (mm)
5.5
Forgatható kupak
Nem
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Darabonkénti súly (g)
66
Model
367
Type
Torx Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
367 Csavarhúzó TORX® csavarokhoz, TX 27 x 115 mmPremium Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és kíméletes munkavégzéshez. Kraftform Plus: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. A Wera Black Point hegy és egy kifinomult edzési eljárás garantálja a hegy hosszú használhatóságát, a fokozott korrózióvédelmet és a pontos illesztési pontosságot. ",Take it easy", szerszámkereső a profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. A hatszögletű gördülésgátló védelem megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.
Cikkszámok
Cikkszám
81905.000.027
EAN
4013288004260
UBB
240124995889
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
05028013001