text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSH TORX 367 TX25028012


367 Csavarhúzó TORX® csavarokhoz, TX 25 x 100 mmPremium Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és kíméletes munkavégzéshez. Kraftform Plus: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. A Wera Black Point hegy és egy kifinomult edzési eljárás garantálja a hegy hosszú használhatóságát, a fokozott korrózióvédelmet és a pontos illesztési pontosságot. ",Take it easy", szerszámkereső a profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. A hatszögletű gördülésgátló védelem megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.

Cikkszám 81905.000.025
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 205
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 205
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Furattal Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 5
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 44
Árucikk kód 8205400000
Model 367
Type Torx Screwdriver

Leírás

367 Csavarhúzó TORX® csavarokhoz, TX 25 x 100 mmPremium Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és kíméletes munkavégzéshez. Kraftform Plus: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. A Wera Black Point hegy és egy kifinomult edzési eljárás garantálja a hegy hosszú használhatóságát, a fokozott korrózióvédelmet és a pontos illesztési pontosságot. ",Take it easy", szerszámkereső a profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. A hatszögletű gördülésgátló védelem megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.

Cikkszámok

Cikkszám 81905.000.025
EAN 4013288004253
UBB 240124995707
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05028012001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.