text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSH TORX 367 TX15028008


367 Csavarhúzó TORX® csavarokhoz, TX 15 x 80 mmPremium Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és kíméletes munkavégzéshez. Kraftform Plus: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. A Wera Black Point hegy és egy kifinomult edzési eljárás garantálja a hegy hosszú haszn

Cikkszám 81905.000.015
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 178
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 80
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 178
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 80
Furattal Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 4
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 367
Type Torx Screwdriver

Leírás

367 Csavarhúzó TORX® csavarokhoz, TX 15 x 80 mmPremium Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és kíméletes munkavégzéshez. Kraftform Plus: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. A Wera Black Point hegy és egy kifinomult edzési eljárás garantálja a hegy hosszú használhatóságát, a fokozott korrózióvédelmet és a pontos illesztési pontosságot. ",Take it easy", szerszámkereső a profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. A hatszögletű gördülésgátló védelem megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.

Cikkszámok

Cikkszám 81905.000.015
EAN 4013288004239
UBB 240124995541
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05028008001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.