text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR TORX 367 TX10028005

Artículo No. 81905.000.010
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 161
Veľkosť (TX) 10
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 80

Especificaciones

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 161
Veľkosť (TX) 10
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 80
S otvorom Nie
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 4
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 37
HS kód 8205400000
Model 367
Type Torx Screwdriver

Descripción

367 Skrutkovač na skrutky TORX®, TX 10 x 80 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a šetrnú prácu. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Hrot Wera Black Point a sofistikovaný proces kalenia zaručujú dlhú použiteľnosť hrotu, zvýšenú ochranu proti korózii a presnú montáž. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilu a vyrazením veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Números de artículo

Artículo No. 81905.000.010
EAN 4013288004222
UBB 240124995475
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05028005001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.