text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSH HKS 919PZ GR.1+2017305


Offset screwdrivers for cross-recess screws, Pozidriv 90° and 180° Grip-friendly blade sleeve BlackLaser for high corrosion protection and long service life High corrosion protection

Cikkszám 81653.001.002
Pengehossz (mm)
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Méret Egyéb
Tömeg 36
Teljes hossz (mm) 125
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 125
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Méret Egyéb
Tömeg 36
Teljes hossz (mm) 125

Leírás

Offset screwdrivers with combination blade PZ 1 and PZ2, matt nickel; BlackLaser surface for high corrosion protection.

Cikkszámok

Cikkszám 81653.001.002
EAN 4013288002815
UBB 203124985102
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05017305001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.