text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSH BZK 352 SW8,0022825


352 Gömbfejes csavarhúzó hatszögletű csavarokhoz, 8 x 150 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. Kraftform Plus: kemény fogási zónák a nagy munkasebességhez, míg a lágy zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. A golyós hajtásprofil lehetővé teszi a szerszám tengelyének el

Cikkszám
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 8
Teljes hossz (mm) 262
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 150
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 8
Teljes hossz (mm) 262
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 150
Anyagfogantyú Egyéb
Gömbfejjel Igen
Forgatható kupak Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 352
Type Hexagon Screwdriver

Leírás

352 Gömbfejes csavarhúzó hatszögletű csavarokhoz, 8 x 150 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. Kraftform Plus: kemény fogási zónák a nagy munkasebességhez, míg a lágy zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. A golyós hajtásprofil lehetővé teszi a szerszám tengelyének elfordulását a csavarozó tengelytől, így lehetővé teszi a ",sarkon körbe", csavarozást. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 81900.080.150
EAN 4013288003812
UBB 240125006587
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05022825001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.